Producto de limpieza con cera
Champú para coche SHW 2
WURTH SHAMPOO CON CERA 5L
Nº de art. 08930105
EAN 4046777382044
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Limpia, protege y aporta brillo, todo en un solo paso
- Aplicación muy sencilla
- El uso continuado confiere un brillo constante en la pintura
- Reduce la necesidad de pulido
- Protege contra los rayos UV
- Alto rendimiento
- Fórmula concentrada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Para limpieza y cuidado de automóviles
- Limpieza general de la carrocería y la pintura
Instrucciones
Para limpieza manual, diluya 1 litro de producto de limpieza en 50 litros de agua. Para limpieza automática a máquina, diluya 1 litro de producto de limpieza en 100 litros de agua. Seguidamente, limpie con un guante, una esponja o un paño. Enjuague y seque con un paño limpio después del lavado.
Contenido | 5 l |
Peso del producto (por artículo) | 5,300 g |
Contenedor | Bidón |
Base química | Agua y cera |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Naranja |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 14 hasta 25 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz |